Wurth_tuotekuvasto
suojain10 TYÖ- JA SUOJAVAATETUS Suojaus kuumuudelta ja tulelta Tämän standardin mukainen vaatetus on tarkoitettu suojaamaan työntekijää lyhytaikaiselta liekkikosketukselta ja muulta kuumuusrasitukselta. Kuumuusrasitus voi olla liekkikosketusta, lämpösäteilyä, metalliroiskeita tai näiden yhdistelmiä. Staattista sähköä purkava suojavaatetus Standardi määrittelee staattista sähköä johtavan, täydellisen maadoitusjärjestelmän osana käytettävän suojavaatetuksen materiaali- ja mallivaatimukset syttyvien varauksien välttämiseksi. Suojaus valokaarelta Tämän standardin mukaan sertifioidut suojavaatteet suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaaroilta jännitetyössä tai töissä, joissa on olemassa valokaaririski. Vaatteet on luokiteltu valokaaren voimakkuuden mukaan: Luokka Kaari (kA) Aika (ms) 1 4 500 2 7 500 EN ISO 11612 EN 1149-5 EN 61482-2 TYÖ- J SUOJAVAATETUS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=