Wurth_tuotekuvasto

HI-VIS HUOMIOHOUSU Kat.2, EN ISO 20471:2013, luokka 2, yhdessä takin kanssa luokka 3 • Irrotettavat riipputaskut edessä, sivu- taskut • Paikkataskut takana • Vetoketjullinen reisitasku, jossa ID-kul- kukorttitasku ja kynätasku • Vasaralenkki • Puukkotasku • Polvisuojataskut – 2 eri korkeutta • Tukevat vyölenkit • Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa STEP - 2017-04-18 - FI-17583 - © HI-VIS TYÖTAKKI Kat.2, EN ISO 20471:2013, luokka 2, yhdessä housujen kanssa luokka 3 • Suojaava pystykaulus • ID-henkilökorttitasku • 2 rintataskua: toinen vetoketjulla, toinen läpällinen, tarralla suljettava • Viistot sivutaskut • Hihansuissa ja helmassa tarrasäätö • Heijastimet myös olkapäillä • Värit: hi-vis keltainen ja hi-vis oranssi, efektiväri tumman harmaa Tuotenumero 5359 344 321 - 328 5359 344 341 - 348 Väri Keltainen Oranssi Koot XS - 4XL XS - 4XL Materiaali 54% puuvilla, 46% polyesteri, 250g/m² 54% puuvilla, 46% polyesteri, 250g/m² EN-standardi 20471 20471 Pesu lämpötilassa 60°C 60°C Tuotenumero 5359 950 142 - 164 5359 950 242 - 264 Väri Keltainen Oranssi Koot 42 - 64 42 - 64 Materiaali 54% puuvilla, 46% polyesteri, 250g/m² 54% puuvilla, 46% polyesteri, 250g/m² EN-standardi 20471 20471 Pesu lämpötilassa 60°C 60°C EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=