Wurth_tuotekuvasto

Liikkuvuuden ja mukavuuden varmistamiseksi housuissa on joustavaa stretchiä haaroissa ja housun takamuksessa. • EN ISO 20471:2013, koot 42 luokka 1, koot 44-64 luokka 2 • Joustava vyötärönauha • Irrotettavat riipputaskut • Sivutaskut • Läpälliset takataskut • Läpällinen reisitasku, ID-korttitasku • Mittatasku, puukkotasku, vasaralenkki • Muotoillut polven kohdat • Polvisuojataskut TYÖHOUSU STRETCH HI-VIS STEP - 2018-07-05 - FI-17030 - © • Kiinteä ID-henkilökorttitasku, rinta- taskut • Kaksisuuntainen vetoketju • Heijastimet lahkeissa, vyötäröllä ja olkapäillä • Tukevat vyölenkit • Riipputaskut edessä ja takana • Etutaskut ja takana paikkataskut • Polvisuojataskut, valittavana kaksi eri korkeutta • Reisitasku, mittatasku, puukkonappi • Niskalenkki puvun säilyttämiseksi nau- lakossa • Selkäpuolen musta mesh-kangas polyesteriä • Polvitaskut ja lahkeensuut mustaa twilliä (polyesteri/puuvilla) • Luokka 2, EN-471, luokka II HAALARI, HI-VIS Tuotenumerot 5359 025 744 - 764 5359 025 844 - 864 Väri Fluerosoiva keltainen Fluerosoiva oranssi Koot 44 - 64 44 - 64 Materiaali 80% Polyesteri, 20% puuvilla, 280g/m² 80% Polyesteri, 20% puuvilla, 280g/m² EN-standardi 20471 20471 Pesu lämpötilassa 60°C 60°C Tuotenumero 5359 952 442 - 464 Väri Keltainen Koot 42 - 64 Materiaali 80% PES, 20% CO Kudoksen pinnoitteen paini / m² 280 g Joustava materiaali 63% PA, 26% PES, 11% EA EN-stamdardi 20471 EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=