Wurth_tuotekuvasto

TYÖPAITA HI-VIS EN ISO 20471:2013 luokka 3 • Kaula-aukossa ja hihansuissa harmaa ribbineulos • 50 mm levyiset paitaan kuumapräs- sätyt heijastinnauhat • Silikoninen paidan sävyinen ID-kul- korttitasku • Hyväksynnästä kertova piktogrammi hihansuussa STEP - - FI-17243 - © T-PAITA HI-VIS EN ISO 20471:2013 luokka 2 • Kaula-aukossa ja hihansuissa harmaa ribbineulos • 50 mm levyiset paitaan kuumapräs- sätyt heijastinnauhat • Silikoninen paidan sävyinen ID-kul- korttitasku • Hyväksynnästä kertova piktogrammi hihansuussa Tuotenumerot 5359 922 352 - 358 5359 944 102 - 108 Koot S - 4XL S - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% polysteri 100% polyesteriä Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 150 g 150 g Pesu lämpötilassa 40°C 40°C Tuotenumerot 5359 922 342 - 348 5359 344 242 - 248 Koot S - 4XL S - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% polysteri 100% polyesteriä Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 150 g 150 g Pesu lämpötilassa 40°C 40°C EN ISO 20471:2013 2 EN ISO 20471:2013

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=