Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-11-22 - FI-17209 - © HI-VIS KEVYTLIIVI Kat.2, EN ISO 20471:2013, luokka 2 • Tarrakiinnitys • Yksi koko, rinnanympärys n. 128cm NÄKYVÄ LIIVI EN ISO 20471:2013, luokka 2 • 2 läpällistä etutaskua, sekä ID-henkilö- korttitasku • Vetoketjukiinnitys • Kanttaukset keltaisella polyesterinau- halla • 50 mm levyiset olan yli kulkevat heijas- tinnauhat Tuotenumerot 0899 078 080 - 082 0899 078 095 - 097 Koot M/L, XL/XXL, 3XL M/L, XL/XXL, 3XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 120 g 120 g EN-standardi 20471 20471 TYÖKALULIIVIT HI-VIS • Irrotettavat riipputaskut edessä ja takana • Integroitu tarroilla sisäpuolelle kiinni- tettävä etu-kappale, jonka ansiosta liivi voidaan helposti suurentaa sopi- maan takin päälle • Rintataskut, ruuvitaskut • Kiinteä ID-henkilökorttitasku • Säädettävä, ergonominen vyö vähentää hartioiden kuormitusta • Hengittävä ja joustava selkämateriaali • Sopii käytettäväksi putoamissuo- jainten kanssa, sillä turvavaljaiden hih- noille on läpivientiaukot • Vyötäröllä tarralenkit vasarapidikkeen kiinnittämistä vasten Luokka 2, EN ISO 20471:2013, luokka II; koot XS–S, luokka I Tuotenumerot 5359 943 049 5359 943 047 Väri Keltainen Oranssi Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri Pesu 40°C 40°C Tuotenumerot 5359 009 891 - 897 5359 009 901 - 907 Koot XS - 3XL XS - 3XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 54% Puuvilla, 46% Polyesteri 54% Puuvilla, 46% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 250 g 250 g EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=