Wurth_tuotekuvasto
Viiltosuojahousu/metsurin housu huomioväreissä keltai- sena ja oranssina. Hyväksynnät EN ISO 20471:2013 lk II EN 381-5:1995 LK 1 (20m/s) malli B • Housu suojaa molempien jalkojen rei- sivaltimoita viilloilta • Pidennetty selkäosa • Vetoketjulliset taskut edessä ja takana • Polvisuojataskut • Vetoketjulliset ilmanvaihtoaukot takana • 70 mm heijastimet lahkeissa • Vyölenkit, joustava vyötärönauha • 5-kertainen viiltosuojakangas polyp- ropeenia ja polyesteriä Suojaluokista kertovat kangasmerkit (pik- togrammit) ommeltu reisitaskun päälle. Henkselit myydään erikseen, tuote- koodi 5358 000 010. VIILTOSUOJAHOUSU HI-VIS STEP - 2016-11-21 - FI-17206 - © EN ISO 20471:2013 lk 1, käyttö yhdessä näkyvän mal- listomme takin tai työkaluliivin kanssa= näkyvyysluokka 2 • Etutaskut • Irrotettavat eturiipputaskut • Lahkeet irrotettavissa polven kohdalta • Takataskut • ID-kulkukorttitasku • Vetoketjullinen reisitasku • Puukkonappi • Vasaranpidikelenkit vyötäröllä • Polvisuojataskut, 2 eri korkeusvaihto- ehtoa HI-VIS TYÖSHORTSIT, IRROTETTAVAT LAHKEET Tuotenumerot 5359 021 044 - 064 Koot 44 - 64 Väri Fluoresoiva keltainen Materiaali 60% puuvilla, 40% polyesteri EN-standardi 20471 Pesu 40°C Tuotenumerot 5359 022 842 - 847 5359 022 852 - 857 Koot S - 3XL S - 3XL Väri Keltainen Oranssi Materiaali päällinen 70% polyesteri, 30% puuvilla 70% polyesteri, 30% puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 230 g 230 g Materiaali polvisuoja 100% polyamidi 100% polyamidi Pesu lämpötilassa 60°C 60°C EN-standardi 20471, 381 20471, 381 EN 381-5:1995 lk 1 (20m/s) B EN ISO 20471:2013 EN ISO 20471 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=