Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-11-23 - FI-17224 - © Näkyvä työhuppari, harjattu sisäpinta. Kaikki koot täyttävät ylimmän näkyvyysluokan vaa- timukset, EN 20471 lk 3. • Vetoketjullinen rintatasku • Sivutaskut • Hupussa kiristysnauhat • Mustat resorit helmassa ja hihansuissa • ID-korttitasku • Ommellut 70 mm levyiset heijastimet • Heijastimet myös olkapäillä TYÖHUPPARI HI-VIS Tuotenumerot 5359 950 570 - 576 5359 950 580 - 587 Koot XS - 4XL XS - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 240 g 240 g EN-standardi 20471 20471 Pesu lämpötilassa 60°C 60°C • Collegehuppari vetoketjulla • Väri musta, efektinä punaiset taso- saumat • Reilunkokoiset vetoketjulliset sivutaskut • Resorit hihansuissa ja helmassa • Öko-Tex-tuote TYÖHUPPARI Tuotenumerot 5359 020 002 - 008 Koot S - 4XL Väri Musta Materiaali 70% Puuvilla, 30% polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Perinteinen, rento collegepaita kiristämättömällä V-kaula-au- kolla. • Resorit helmassa ja hihansuissa • Harjattu, pehmeä sisäpinta TYÖCOLLEGE HARMAA, V-KAULA-AUKKO Tuotenumerot 5359 009 572 - 577 Koot S - 3XL Väri Harmaa Materiaali 80% esikutistettu puuvilla, 20% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 320 g Pesu 40°C EN ISO 20471 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=