Wurth_tuotekuvasto
SOFTSHELL TYÖPUSERO Kat. 2, EN ISO 20471:2013, lk 3 • Vedenpitävyys 8000 mm • Kauluksen sisäpuoli harmaata fleeceä • Kuumaprässätyt olan yli kulkevat hei- jastimet • Takin sävyinen ID- henkilökorttitasku • Tarrasäädettävät hihansuut • Vetoketjulliset sivutaskut, vetoketjul- linen rintatasku • Helman säätö • Takaa pidennetty ja pyöristetty helma Tuotenumerot 5359 944 291 - 298 5359 944 281 - 288 Koot XS - 4XL XS - 4XL Väri Keltainen Oranssi Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 300 g 300 g EN-standardi 20471 20471 Pesu lämpötilassa 40°C 40°C STEP - 2016-11-21 - FI-17201 - © TYÖTAKKI SOFTSHELL • Vedenpitävyys 5000 mm, hengittä- vyys 800 mvp. Ei teipattuja saumoja. • Pystykaulus. • Hihansuissa joustava resori. • Vetoketjullinen rintatasku. • Vetoketjulliset sivutaskut. • ID-henkilökorttitasku. • 50 mm levyiset Loxy-merkkiset kuu- maprässätyt heijastimet. • Heijastavat terenauhat edessä ja takana. • Säädettävä helma. Tuotenumerot 5359 021 232 - 238 Koot S - 4XL Väri Musta Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 320 g EN ISO 20471 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=