Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-07-03 - FI-18178 - © Sateenpitävät kuorityöhousut ympärivuotiseen käyttöön. • Teipatut saumat, 5000 mm / 5000 MVP • EN ISO 20471:2013, koot XS-M luokka 1, koot L-4XL luokka 2 • EN 343 2/3 • Osittain joustava vyötärönauha • Vyölenkit + D-lenkki • Sivu- ja takataskut vedenpitävillä veto- ketjuilla • Tuuletusvetoketjut reisissä • Reilut tarrasuljettavat reisitaskut + housun värinen ID-korttitasku • Muotoon ommellut polvisuojataskut • Lahkeissa 30 cm mittaiset vetoketjut tuulilistan alla • Irrotettavat lumilukot • 70 mm levyiset prässätyt heijastimet (vain hi-vis mallissa) KUORITYÖHOUSU Sateenpitävä kuoritakki ympä- rivuotiseen käyttöön . • Teipatut saumat 5000 mm / 5000 MVP • EN ISO 20471:2013, koko XS luokka 2, koot S-4XL luokka 3 • EN 343 2/3 • Irrotettava ja säädettävä huppu • Suojaava pystykaulus • Vetoketju tuulilistan alla • ID-korttitasku • Rintatasku ja sivutaskut vedenpitävillä vetoketjuilla • Tuuletusvetoketjut kainaloissa • Vetoketjullinen sisätasku, toinen tarra- suljettava tasku kynätaskuin • Säädettävä helma on takaa pidempi ja pyöristetty • Hihansuun resoreissa peukalonreiät • 50 mm prässätyt heijastimet KUORITAKKI HI-VIS KELTAINEN Tuotenumerot 5359 180 670 - 677 5359 181 020 - 027 Koot XS - 4XL XS - 4XL Väri Keltainen Oranssi Materiaali 75 cl 100% PES twill, PU-pinnoitettu 75 cl 100% PES twill, PU-pinnoitettu Vuorikangas 100% PES mesh / taffeta 100% PES mesh / taffeta EN-standardi 20471, 343 20471, 343 Tuotenumerot 5359 181 060 - 067 5359 181 070 - 077 Koot XS - 3XL XS - 4XL Väri Hi-vis keltainen Musta Materiaali 75 cl 100% PES twill, PU-pinnoitettu 75 cl 100% PES twill, PU-pinnoitettu Vuorikangas 100% PES mesh / taffeta 100% PES mesh / taffeta EN-standardi 20471, 343 343 EN ISO20471 3 EN ISO 20471:2013 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=