Wurth_tuotekuvasto

Korkein näkyvyysluokka • Hyväksytty EN ISO 20471, luokka 3, sekä EN-343 3/1 mukaisesti • Hi-Vis keltainen tai oranssi, kauluksen sisäpuoli sekä hihansuut tumman har- maat • Pystykaulus • Irrotettava huppu kiristysnauhalla • Vetoketju tuulilistan alla • Säädettävät hihansuut ja helma • 50 mm LOXY -heijastinnauhat • Läpälliset etutaskut • ID-korttitasku • Voidaan yksilöidä painamalla SADETAKKI HI-VIS Tuotenumerot 5359 010 030 - 036 5359 010 070 - 076 Koot XS - 3XL XS - 3XL Väri Keltainen Oranssi Materiaali 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 210 g 210 g EN-standardi 20471, 343, 471 20471, 343, 471 Pesu lämpötilassa 40°C 40°C • Säädettävät ja edestä avattavat hen- kselit • Selkäohjuri pitää henkselit napakasti paikoillaan • Nepparein säädettävät lahkeensuut • Reisitasku ja ID-korttitasku • 70 mm heijastinnauhat • Varovainen konepesu 40˚ • Voidaan yksilöidä painamalla • Hi-vis keltainen, tummanharmaat lah- keensuut • Kat.2, EN ISO 20471, luokka II sekä EN 343 3,1 SADEHOUSUT HENKSELEILLÄ HI-VIS, KELTAINEN Tuotenumerot 5359 344 252 - 257 Koot XS - 3XL Väri Fluoresoiva keltainen Materiaali 65% Polyesteri, 35% Polyuretaani Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 210 g Pesu 40°C STEP - 2018-06-15 - FI-17236 - © EN ISO 20471:2013 3 EN 343 3 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=