Wurth_tuotekuvasto

STEP - - FI-17235 - © SADEHOUSUT HENKSELEILLÄ HARMAA • Hyväksytty standardin EN 343 3/1mukaisesti • Kuminauhavyötärö • Nepparein säädettävät lahkeensuut • Säädettävät henkselit • Selkäohjuri estää henkseleiden valu- misen olkapäiltä • 50 mm LOXY -heijastinnauhat • Voidaan yksilöidä painamalla Tuotenumerot 5359 010 100 - 106 Koot XS - 3XL Väri Harmaa Materiaali 65% Polyesteri, 35% polyuretaani Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 210 g Pesu 40° C SADEHOUSUT HARMAA • Hyväksytty standardin EN 343 3/1mukaisesti • Kuminauhavyötärö • Nepparein säädettävät lahkeensuut • 50 mm LOXY -heijastinnauhat • Voidaan yksilöidä painamalla Tuotenumerot 5359 010 090 - 096 Koot XS - 3XL Väri Harmaa Materiaali 65% Polyesteri / 35 % polyuretaani Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 210 g Pesu 40° C EN 343 3 1 EN 343 3 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=