Wurth_tuotekuvasto

STEP - - FI-17234 - © Kat. 3 type 4, EN 14605, EN 14786, EN 343 • Suihkutiiviit saumat antavat rajoitetun suojan nestemäisiä kemikaaleja vas- taan. • Materiaali PU pinnoitteista poly- amidia • Kiinteä huppu piilotettavissa kau- luksen käänteeseen • Vetoketju suojattu painonappilistalla • Kuminauhavyötärö • Käy myös sadeasuksi • Kevyt ja hengittävä käyttää • Huom! Hyväksytty myös EN 343 mukaiseksi sadevaatteeksi KEMIKAALIHAALARI Tuotenumerot 0899 020 930 - 932 Koot L - XXL Väri Oranssi • Suoralinjainen hupputakki nepparikiin- nityksellä • Hihansuissa ja lahkeissa heijastin- nauhat • Lahkeensuissa nepparisäätö SADETAKKI JA HOUSUT ELKA Tuotenumerot 5359 010 081 - 086 5359 010 111 - 116 Takki Housut Koot S - 3XL S - 3XL Väri Oliivi Oliivi Materiaali 90% PVC, 10% Polyesteri 90% PVC, 10% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 320 g 320 g EN-standardi 343 343 Pesu lämpötilassa 40°C 40°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=