Wurth_tuotekuvasto

TALVITYÖTAKKI HI-VIS PU pinnoitteen ansiosta takki on tuulen- ja vedenpitävä. • Saumat ovat teippaamattomat • Kankaan pinta on käsitelty vettä- ja likaa hylkiväksi: hengittävyys- arvo 5000 mvp ja vedenpitävyys 5000 mm • Irrotettava huppu säätönyörillä • Fleecevuorattu pystykaulus • Hihoissa resorit ja tarrasäätö • Nepparilliset rintataskut, toisessa taskussa paikat mm. kynille • Vetoketjulliset sivutaskut, 2 tarrasuljettavaa povitaskua • Vetoketju tuulilistan alla • Helmassa kiristysnauhat • Kainaloissa ilmanottoaukot • 50 mm levyiset LOXY –heijastimet • Kuvasta poiketen takin sävyinen ID-henkilökorttitasku Kat.2, EN ISO 20471:2013, luokka 3 EN 342 (suojaus kylmältä) Tuotenumerot 5359 944 171 - 179 5359 944 181 - 189 Koot XS - 5XL XS - 5XL Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% Polyesteri, laminoitu 100% Polyesteri, laminoitu Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 270 g 270 g Sisäpinnoite 100% Polyesteri 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 120 g 120 g EN-standardi 20471, 342 20471, 342 STEP - 2016-12-01 - FI-17247 - © TALVIMAIHARI LIGHTFLASH HI-VIS Hengittävä, 100% tuulen- ja vedenpitävä • Kevyt ja lämmin talvitakki tuuleen, tuis- kuun ja pakkaseen • Teipatut saumat • Resorit ja tarrasäätö hihansuissa • Tuulilistan alla ”napoleontasku” känny- källe, lisäksi povitasku • Kiinteä kulkukorttitasku. • Läpälliset hiha- ja paikkataskut • Säädettävä huppu rullattavissa pii- loon kauluksen sisään • Kiristysnauha vyötäröllä • Materiaali SIOPOR® Ultra: 100 % polyesteriä PU -pinnoit- teella, 195 g/m 2 , vanuvuori polyes- teriä: hihat 150 g/m 2 , body 220 g/ m 2 • Yksilöitävissä painamalla ja brodee- raamalla • Toimitusmyynnissä talvimaihari oranssi 9999 063 570- 575, koot S-3XL Tuotenumerot 5359 020 102 - 107 Koot S - 3XL Väri Tummansininen, Fluoresoiva keltainen Materiaali 100% polyesteri, polyuretaani pinnoitteella Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 195 g Pesu lämpötilassa 60°C EN ISO20471 3 EN 342

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=