Wurth_tuotekuvasto
KUORITAKKI IRTOVUORELLA HI-VIS Tuulen ja vedenpitävä PU pin- noitteen ansiosta. Lisäksi kan- kaan pinta on käsitelty vettä- ja likaa hylkiväksi. • Irrotettava huppu säätönyörillä • Fleecevuorattu pystykaulus • Rintataskut, toisessa taskussa tilaa kynille • Vetoketjulliset sivutaskut • 2 tarrasuljettavaa povitaskua • Vetoketju tuulilistan alla • Kaksisuuntainen vetoketju • Hihoissa tarrasäätö ja resorit • Helmassa kiristysnauhat • Kainaloissa ilmanottoaukot hengittä- vyyden takaamiseksi • Tikkivuorissa avattava vetoketju yksi- löinnin tekemistä varten • 50 mm levyiset heijastimet • Takin sävyinen ID-henkilökorttitasku Sisätakki • Pystykaulus • Resorit hihansuissa • 2 paikkataskua • Vetoketjullinen povitasku Tuotenumerot 5359 944 191 - 198 Koot XS - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Materiaali 100% Polyesteri PU pinnoitteella Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 270 g Sisätakki, materiaali 100% Polyesterivanu, 100 g / m² EN-standardi 20471, 342 Luokka 3 Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2018-07-03 - FI-18179 - © KÄÄNTÖTAKKI HI-VIS/MUSTA VUORELLA Tätä takkia voi käyttää tilan- teen mukaan syys- ja talvike- leillä, joko mustana toppa- takkina, tai hi-vis keltaisena takkina, jolloin takki on EN ISO 20471:2013 lk 3 mukainen huomiovaate. Ominaisuudet Hi-vis keltainen • Suojaava pystykaulus • Vetoketjullinen rintatasku • ID-korttitasku • Tarrakiinnitteiset sivutaskut • Olan yli kulkevat 50 mm levyiset präs- sätyt heijastinnauhat • Kankaan sisäpinta pinnoitettu, veden- pitävyys 3000 mm (ei teipattuja sau- moja), 3000 MVP Ominaisuudet musta toppa • Suojaava pystykaulus • Vetoketjulliset sivutaskut kontrastivä- rillä • Sisäpuolella vetoketjullinen rintatasku • Niskalenkki EN ISO20471 3 EN 342 Tuotenumerot 5359 181 030 - 037 Koot XS - 4XL Väri Keltainen / musta Materiaali, Hi-vis 300DD PES Oxford, PU pinnoite Materiaali, musta toppa 20D x 20D nailoni Vanutäyte 100% PES, 80 g / m² EN-standardi 20471 Luokka 3 Pesu lämpötilassa 40°C EN ISO20471 3 EN 342
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=