Wurth_tuotekuvasto
• Teipatut saumat • Polyesterivanu runko 160g/m², hihat ja lahkeet 140g/m² • Vedenpitävyys 8000 mm • Hengittävyys 5000 mm • Polvimateriaali musta Cordura® • Irrotettava ja säädettävä huppu, suo- jaava pystykaulus • Kaksisuuntainen vetoketju kaksinkertai- sella tuulilistalla • Vetoketjullinen rintatasku • ID-henkilökorttitasku piilotettavissa rin- tataskuun • Sivutaskut, reisitasku kännykkätaskulla, mittatasku • Pitkät vetoketjut lahkeissa • Hihansuissa ja housun lahkeissa tarra- kiristys • Kainaloissa vetoketjulliset tuuletus- aukot • Joustava vyötärö • Toimitusmyynnissä talvihaalari keltainen 9999 063 685-691, S-4XL Kat. 2, EN ISO 20471:2013 luokka 3 EN 343 3,1 VEDENPITÄVÄ TALVITYÖHAALARI Tuotenumerot 5359 944 232 - 238 Koot S - 4XL Väri Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% PU pinnoitettu polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 190 g Vuorikangas 100% nailonia Pesu lämpötilassa 40°C STEP - 2017-01-09 - FI-17494 - © Talvimalliston HI-VIS – tuotteet ovat tuulen ja vedenpitäviä PU pinnoitteen ansiosta. Lisäksi kankaan pinta on käsitelty vettä- ja likaa hylkiväksi. • Kankaan pinnoitteen hengittävyysarvo 5000mvp, vedenpitävyys 5000 mm • Irrotettavat henkselit • Korotettu selkäosa • Tarrasäätö vyötäröllä • Tukevat vyölenkit • Vetoketjulliset etutaskut • Läpälliset takataskut • Reisitasku + kynätaskuja • Vetoketjut lahkeissa • Lumilukot lahkeissa • Mittatasku + puukkonappi • Polvisuojataskut • 50 mm levyiset heijastimet • Kestää pesulapesun EN ISO 20471:2013 lk 2 EN 342 TALVITYÖHOUSU HI-VIS Tuotenumerot 5359 942 042 - 064 5359 944 242 - 264 Koot 42 - 64 42 - 64 Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali PU pinnoitettu 100% Polyesteri PU pinnoitettu 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 270 g 270 g Tikkivuori 100% Polyesteri, 120 g / m² 100% Polyesteri, 120 g / m² EN-standardi 20471, 342 20471, 342 Pesu lämpötilassa 60°C 60°C EN ISO20471 3 EN 342 EN ISO 20471 3 EN 343 3 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=