Wurth_tuotekuvasto

WÜRTH TALVITYÖHOUSUT MUSTA • Tuulen ja vedenpitävä musta kevyttop- pahousu • Sivutaskut • Takataskut • Läpällisessä reisitaskussa oma paikka puhelimelle, lisäksi ID-kulkukorttitasku • Mittatasku, kynätaskut • Tukevat vyölenkit, D-rengas • Muotoillut polvet • Polvisuojataskut • Vetoketjulahkeissa heijastavaa tere- nauhaa • Lahkeiden tarrasäätö • Materiaali PU pinnoitettua polyesteriä (300 D Oxford), 165 g/m2, vanu- vuori polyesteriä, 60g/m2 Tuotenumerot 5359 019 144 - 162 Koot 44 - 62 Väri Musta Materiaali PES – Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 165 g Pesu lämpötilassa 40°C STEP - - FI-17211 - © TALVITYÖTAKKI HYBRID • Päällinen PU-pinnoitettua 100 % nailonia , n. 200 g/m2 • Tikkivuori 100 % polyesteriä,120g/ m2 • Hengittävä, tuulta- ja vettä pitävä materiaali • Irtohuppu • Neulosresorit hihansuissa, pystykau- luksessa ja helmassa • Vetoketjulliset sivutaskut, läpälliset rin- tataskut, povitasku • Kulkulupatasku piilotettavissa rintatas- kuun Tuotenumerot M900 613 001 - 5, M900 613 010 (XS) Koot XS - 3XL Väri Musta Materiaali PU-pinnoitettua 100% nailonia Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 200 g Täyte 100% polyester Pesu lämpötilassa 40°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=