Wurth_tuotekuvasto
WORKER PRO TALVITYÖHOUSU HARMAA Harmaan Worker Pro -talvimal- liston tuotteet ovat tuulen ja vedenpitäviä PU pinnoitteen ansiosta, saumat ovat teippaamattomat. • Irrotettavat henkselit • Korotettu selkäosa • Tarrasäätö vyötäröllä • Tukevat vyölenkit + D-lenkki • Vetoketjulliset etutaskut • Läpälliset takataskut • Reisitasku + kynätaskuja • Mittatasku + puukkonappi • Vetoketjut ja lumilukot lahkeissa • Polvisuojataskut • Lahkeissa 50 mm levyiset kuumapärs- säämällä kiinnitetyt tummanharmaat heijastimet EN 342:2004 (suojaus kylmältä) Tuotenumerot 5359 945 042 - 064 Koot 42 - 64 Väri Harmaa Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 270 g Vuorin materiaali 100% Polyesteri Vuorin pinnoitteen paino / m² 120 g EN-standardi 342 Polvitaskun väri Musta Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2017-01-09 - FI-17495 - © WORKER PRO TALVITYÖTAKKI HARMAA Harmaan Worker Pro -talvimal- liston tuotteet ovat tuulen ja vedenpitäviä PU pinnoitteen ansiosta, saumat ovat teippaamattomat. • Irrotettava huppu säätönyörillä • Fleecevuorattu pystykaulus • Rintataskut, toisessa taskussa tilaa kynille • Vetoketjulliset sivutaskut • 2 tarrasuljettavaa povitaskua • Vetoketju tuulilistan alla • Hihoissa tarrasäätö ja resorit • Helmassa kiristysnauhat • Kainaloissa ilmanottoaukot hengittä- vyyden takaamiseksi • Tikkivuorissa avattava vetoketju yksi- löinnin tekemistä varten • Hihoissa ja hartioilla 50 mm levyiset kuumapärssäämällä kiinnitetyt tum- manharmaat heijastimet • ID-henkilökorttitasku EN 342:2004 (suojaus kylmältä) Tuotenumerot 5359 944 221 - 228 Koot S - 4XL Väri Harmaa Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 270 g EN-standardi 342 Vuorin materiaali 100% Polyesteri Vuorin pinnoitteen paino / m² 120 g Täyte 100% Polyesteri Pesu lämpötilassa 60°C EN 342 EN 342
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=