Wurth_tuotekuvasto

VÄLIASU Väliasua käytetään kerrospu- keutumisessa. Välikerroksia lisätään ja vähennetään tar- peen mukaan. • Sisäpuoli pehmeää fleeceä • Väri musta, paidassa harmaat taso- saumat • Paidan helma takaa pidennetty ja pyöristetty • Resorit paidan hihansuissa ja housun lahkeen suissa Tuotenumerot 5359 944 272 - 278 Koot S - 4XL Väri Musta Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 260 g Pesu lämpötilassa 40°C STEP - 2016-12-28 - FI-17359 - © LÄMPÖKERRASTO • Tekninen alusasu, joka pitää ihon lämpimänä ja kuivana raskaassakin työssä. Siirtää kosteutta tehokkaasti iholta vaatteen ulompiin kerroksiin. • Vetoketjullinen kaulus suojaa kaulaa kylmältä. • Hihansuissa ja housunlahkeissa jous- tavat resorit. • Öko-Tex-tuote. Tuotteessa ei ole hai- tallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Tuotenumerot 5359 009 981 - 988 Koot XS - 4XL Väri Musta Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 180 g Pesu lämpötilassa 40°C Huomautus Tekninen alusasu siirtää tehokkaasti kos- teutta iholta vaatetuksen uloimpiin ker- roksiin ja pitää ihon kuivana. Sopivaa kokoa valittaessa tulee huomioida, että alusasun kuuluu olla ihonmyötäinen, jottei kosteus pääse tiivistymään ihon pinnalle.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=