Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-14 - FI-18112 - © • Syvät sivutaskut, läpälliset takataskut • Läpällinen tarrakiinnitteinen reisitasku kynätaskulla • Taskuun piilotettava ID-korttitasku • Tarrakiinnitteinen läpällinen mitta- tasku, puukkonappi • Vasara-/työkalulenkki • Polvisuojataskut> 2 eri korkeutta • Piilotettu vyötärönappi> ei ihokoske- tusta • Korotettu selkäosa • Palosuojatut ommellut heijastimet MULTINORM HOUSU MUSTA/HI-VIS • Suojaava pystykaulus • Pidennetty selkäosa, helmassa tarra- säätö • Kiinnityslenkki säteilymittarille • Vetoketju tarrakiinnitteisen tuulilistan alla • Vetoketjulliset sivutaskut • Vetoketjullinen rintatasku, läpällisessä rintataskussa piilotettava ID-kortti- tasku, kynätasku • Tarroin säädettävät hihansuut • Palosuojatut ommellut heijastimet MULTINORM TAKKI HI-VIS Tuotenumerot 5359 950 601 - 607 Koot S - 4XL Väri Fluerosoiva keltainen / musta Materiaali 65% modakryyli, 33% puuvilla, 2% antistattinen kuitu, 280g/m² Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Pesu lämpötilassa 60°C Multinorm malliston vaatteet sopivat hitsaukseen ja kuumatyös- kentelyyn. Suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaa- roilta, ovat antistaattisia sekä antavat rajoitetun suojan tiettyjä pienimuotoisia kemikaaliroiskeita vastaan. Palosuojaus kankaan kuiduissa ei kulu pesuisssa pois. Tuotteessa seuraavat hyväksynnät: • EN ISO 20471:2013 lk 2, yhdessä housujen kanssa lk 3 • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1 • EN 1149-5:21008 • IEC 61482-2:2009, lk1 • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (kesto 10 pesua) Tuotteessa seuraavat hyväksynnät: • EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3 • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1 • EN 1149-5:21008 • IEC 61482-2:2009, lk1 • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (kesto 10 pesua)) Tuotenumerot 5359 180 644 - 664 Koot 44 - 64 Väri Fluerosoiva keltainen / musta Materiaali 65% modakryyli, 33% puuvilla, 2% antistattinen kuitu, 280g/m² Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Pesu lämpötilassa 60°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=