Wurth_tuotekuvasto

MULTINORM AVOSUOJAPUKU HI-VIS Kiinnityslenkki säteilymittarille • 2-suuntainen vetoketju • Läpälliset rintataskut- piilotettava ID-korttitasku, kynätasku, työkalulenkki • Vyölenkit, joustovyötärö selkäpuolella • Sivutaskut, läpimeno puvun sisään • Läpälliset takataskut • Polvisuojatasku> 2 eri korkeutta • Läpällinen reisitasku • Läpällinen mittatasku, puukkonappi • Palosuojatut ommellut heijastimet STEP - 2018-06-14 - FI-18113 - © Multinorm malliston vaatteet sopivat hitsaukseen ja kuumatyös- kentelyyn. Suojaavat käyttäjäänsä valokaaren termisiltä vaa- roilta, ovat antistaattisia sekä antavat rajoitetun suojan tiettyjä pienimuotoisia kemikaaliroiskeita vastaan. Palosuojaus kankaan kuiduissa ei kulu pesuisssa pois. Tuotenumerot 5359 950 944 - 964 Koot 44 - 64 Väri Fluerosoiva keltainen / musta Materiaali 65% modakryyli, 33% puuvilla, 2% antistattinen kuitu, 280g/m² Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Pesu lämpötilassa 60°C Tuotteessa seuraavat hyväksynnät: • EN ISO 20471:2013 lk 2 • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1 • EN 1149-5:21008 • IEC 61482-2:2009, lk1 • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (kesto 10 pesua)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=