Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-14 - FI-18111 - © PALOSUOJATTU RIIPPUTASKULIIVI HI-VIS • Materiaali 75% palosuojattu puu- villa, 24% polyesteri, 1% antistaat- tinen kuitu, 290 g • Palosuojatut 50 mm levyiset heijas- timet • Vetoketju ja liivin levikepala suoja- listan alla • Muovivetoketju metallisella vetimellä • Reilut riipputaskut edessä ja takana • Tarralla suljettava rintatasku, napoleontaskut rintataskujen alla • Kynätaskuja, lenkkejä, ID-henkilökort- titasku • Puukkonappi • Vasarapidikkeen kiinnityslenkki vyö- täröllä • Voidaan käyttää yhdessä turvaval- jaiden kanssa Tuotenumerot 5359 944 202 - 208 Koot S - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Pesu lämpötilassa 60°C PALOSUOJATTU PAITA HI-VIS • Hyväksynnät EN 20471 lk 2, EN 11612, EN 1149-5 • Materiaali 60% modakryyli / 39% puuvilla / 1% antistaattinen kuitu, 200 g/m 2 • Palosuojattu katkokuvioinen heijastin • Rintatasku piilotettavalla ID-korttitas- kulla Tuotenumerot 5359 180 821 - 826 Koot S - 4XL Väri Fluoresoiva keltainen Pesu lämpötilassa 40°C Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: EN ISO 11612: 2008, luokat A1, B1, C1, F1, EN ISO 20471:2013 LK 2 Kankaalla on seuraavat hyväksynnät: EN20471, EN ISO 11611, EN ISO 14116, EN ISO 11612, EN 61482 – 1-2 Box test (Class 1), EN 1149 – 3, EN 1149 – 5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=