Wurth_tuotekuvasto

PALOSUOJATTU HI-VIS TALVITYÖHOUSU Sopii hitsaukseen ja kuumatyös- kentelyyn. Suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta. • Säädettävät henkselit • Tukevat vyölenkit • Vyötärönappi piilossa listan alla • Syvät sivutaskut • Läpälliset takataskut • Läpällinen reisitasku • Mitta-/puikkotasku, kynätasku • Polvisuojataskut • Pitkät vetoketjut lahkeissa • Lumilukot • Palosuojatut 50 mm leveät LOXY-merkkiset heijastimet STEP - 2016-12-08 - FI-17281 - © PALOSUOJATTU HI-VIS TALVITYÖTAKKI Sopii hitsaukseen ja kuumatyös- kentelyyn. Suojaa käyttäjäänsä valokaaren - ja staattisen sähkön vaaroilta. • Reilunkokoinen irrotettava huppu, sopii kypärän kanssa käytettäväksi • Suojaava pystykaulus • Listan alla edessä vetoketju ja tarrat • Läpälliset rintataskut, kulkukorttitasku ja vetoketjullinen povitasku • Läpälliset paikkataskut • Ilmastointiaukot kainaloissa • Pidennetty selkäosa • Tarrasäätö hihansuissa • Palosuojatut 50 mm leveät LOXY-merkkiset heijastimet Tuotenumerot 5359 009 552 - 557 Koot S - 3XL Väri Kelta/harmaa Pesu lämpötilassa 60°C Materiaali 79% puuvilla, 20% polyesteri, 1% hiilikuitu, 350g/m² Vuori 100% puuvilla Tuotteessa seuraavat hyväksynnät: EN ISO 11611:2007 lk 1 A1 EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 E2 F1 EN 61482-2:2009 lk 2 (7 kA) EN 1149-5:2008 EN ISO 20471:2013 lk 2 (yhdessä palosuojatun talvihousun kanssa luokka 3) Tuotenumerot 5359 009 772 - 727 Koot S - 3XL Väri Kelta/harmaa Pesu lämpötilassa 60°C Materiaali 79% puuvilla, 20% polyesteri, 1% hiilikuitu, 350g/m² Vuori 100% puuvilla Tuotteessa seuraavat hyväksynnät: EN ISO 11611:2007 lk 1 A1 EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 E2 F1 EN 61482-2:2009 lk 2 (7 kA) EN 1149-5:2008 EN ISO 20471:2013 lk 1 EN 342 EN 342

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=