Wurth_tuotekuvasto
• 100-prosenttisesti palosuojattua puu- villaa, Carrington 3111PB, 340 g/m 2 • Kevyt, yksinkertainen malli • Korkea kaulus suojaa kipinöiltä • Painonapit suojalistan alla • Hihansuiden säätö painonapein • Läpälliset rintataskut, erillinen kulkulu- pakorttitasku, joka voidaan työntää tavalliseen taskuun • Suuret pystytaskut sivuilla • Läpällinen takatasku • Rullamitta-/hitsauspuikkotasku, vasa- ralenkki • Sisäpuolelta täytettävät polvisuoja- taskut • Säädettävä joustava vyötärö EN ISO 11611 A1+A2 lk 1 & EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E2 FI HAALARIT PALOSUOJATTU Tuotenumerot 5359 009 542 - 547 Koot S - 3XL Materiaali Puuvilla Väri Tummansininen STEP - 2016-12-28 - FI-17354 - © Meta-aramidi -kuitu antaa suojan kuumuutta vastaan (jopa +1000 °C asti) • Poolopaidan materiaali antaa täydel- lisen suojan kuumuutta vastaan • Suojaavat ominaisuudet ovat ikuiset, eivät kulu pois pestäessä • Hyvä kosteuden siirto iholta. • Neulos on palamatonta 98,6% meta-aramidia ja siinä on 1,4 % carbon kuitua, joka tekee siitä myös antistaattisen. POOLOPAITA ANTIFLAME Tuotenumerot 0984 000 803 - 806 Koot M - 2XL Väri Musta EN 11611 A1, B1, C1 EN 1149-5 IEC 61482-2:2009, LK1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=