Wurth_tuotekuvasto
SUOJAESILIINA PVC Tuotenumero 0899 020 940 Koko yksi koko, 90 x 110 cm Kiinnitys Nauha Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Väri Valkoinen STEP - 2016-12-28 - FI-17360 - © • Hengittävä polypropyleenihaalari on miellyttävä käyttää • Soveltuu puhdastilakäyttöön ja pin- takäsittelytehtäviin, joissa ei tarvita suojaa kemikaaleilta • Huppu, kuminauhalla kiristetyt lahkeet ja hihansuut • Kat. 1 EN 1149-1 KERTAKÄYTTÖHAALARI COVER CLEAN Tuotenumerot 0899 020 900 - 904 Koot M - 3XL Väri Valkoinen Materiaali 100% Polypropyleeni, 55 g/m²
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=