Wurth_tuotekuvasto

Hupullinen kemikaalisuojahaa- lari antaa suojan lukuisia väke- vöityjä epäorgaanisia ja orgaa- nisia kemikaaleja vastaan. • Haalari varustettu kiinteillä sukilla • Suojaa radioaktiivisesti saastuneilta partikkeleilta ja biologisilta altisteilta • Soveltuu käytettäväksi ATEX-alueilla, kun maadoitus on hoidettu oikein • Kestää nesteroiskeita 5 baariin asti • Hiukkas- ja nestetiiviit teipatut ommel- saumat • Vetoketju + 2-kertainen teipattava suo- jalista • Kuminauha hupun reunassa, hihan- suissa ja vyötäröllä sekä hihan- ja lah- keensuissa • Joustavat peukalolenkit estävät hihan- suun nousemisen • Kevyt, mutta vahva, paino 420g • Saastumaton haalari voidaan hävittää polttamalla • Säilyvyys 10 vuotta TYCHEM F KEMIK.HAALARI SUKILLA Tuotenumerot 0899 021 160 - 164 Koot M - 3XL Väri Harmaa STEP - 2018-06-18 - FI-18118 - © Kategoria 3, Tyyppi 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tyyppi 4-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tyyppi 5-B: EN ISO 13982- 1:2004+A1:2010, Tyyppi 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1073-2:2002 lk 1, EN 1149- 1:2006 ja EN 1149-5:2008

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=