Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-04-21 - FI-17581 - © KERTAKÄYTTÖHAALARI TYCHEM C Hupullinen kemikaalisuojahaa- lari antaa suojan lukuisia voi- makkaita epäorgaanisia kemi- kaaleja ja biologisia vaaroja vastaan. • Soveltuu käytettäväksi myös ATEX-alu- eilla. • Kestää nesteroiskeita 2 baariin asti. • Hiukkas- ja nestetiiviit teipatut ommel- saumat • Vetoketju + 2-kertainen teipattava suo- jalista • Kuminauha hupun reunassa, hihan- suissa ja vyötäröllä • Joustavat peukalolenkit • Kevyt, mutta vahva, paino <450g • Voidaan hävittää polttamalla Tuotenumerot 0899 020 910 - 915 Koot S - 3XL Väri Keltainen TYCHEM F KEMIK.HAALARI KAT 3 Hupullinen kemikaalisuojahaa- lari antaa suojan lukuisia väke- vöityjä epäorgaanisia ja orgaanisia kemikaaleja vas- taan. • Suojaa radioaktiivisesti saastuneilta partikkeleilta ja biologisilta altisteilta. • Soveltuu käytettäväksi myös ATEX-alu- eilla, kun maadoitus on hoidettu oikein. • Kestää nesteroiskeita 5 baariin asti. • Hiukkas- ja nestetiiviit teipatut ommel- saumat • Vetoketju + 2-kertainen teipattava suo- jalista • Kuminauha hupun reunassa, hihan- suissa ja vyötäröllä sekä hihan- ja lah- keensuissa • Joustavat peukalolenkit estävät hihan- suun nousemisen • Kevyt, mutta vahva, paino 420g • Saastumaton haalari voidaan hävittää polttamalla • Säilyvyys 10 vuotta Tuotenumerot 0899 020 961 - 964 Koot M - XXL Väri Oranssi Kat. 3, Type 3B:EN 14126:2003, Type 3: EN 14605:2005 Type 4: EN 14605:2005 Type 5: EN ISO 13982-1:2004, Type 6: EN 13034:2005, EN 1149- 1:1995 Kategoria 3, Tyyppi 3-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tyyppi 4-B: EN 14605:2005+A1:2009, Tyyppi 5-B: EN ISO 13982- 1:2004+A1:2010, Tyyppi 6-B: EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1073-2:2002 lk 1, EN 1149- 1:2006 ja EN 1149-5:2008

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=