Wurth_tuotekuvasto
STEP - - FI-17358 - © Kat. 3, type 3, EN 343, EN 465, EN 466 • Haalari suojaa happo, -alkali- ja muilta kemikaaliroiskeilta • Kestävät nestetiiviit hitsatut saumat • Materiaali PVC-pinnoitettua polyes- teriä • Vetoketju suojattu painonappilistalla ja tarranauhalla • Kuminauhavyötärö • Kiinteässä hupussa kuminauhakiristys • Kuminauhat hihansuissa • ”Jalkalenkit“ sekä kuminauhat lah- keensuissa estävät roiskeiden pääsyn iholle KEMIKAALIHAALARI Tuotenumerot 0899 020 920 - 924 Koot S - XXL Väri Sininen Kat. 3 type 4, EN 14605, EN 14786, EN 343 • Suihkutiiviit saumat antavat rajoitetun suojan nestemäisiä kemikaaleja vas- taan. • Materiaali PU pinnoitteista poly- amidia • Kiinteä huppu piilotettavissa kau- luksen käänteeseen • Vetoketju suojattu painonappilistalla • Kuminauhavyötärö • Käy myös sadeasuksi • Kevyt ja hengittävä käyttää • Huom! hyväksytty myös EN 343 mukaiseksi sadavaatteeksi KEMIKAALIHAALARI Tuotenumerot 0899 020 930 - 932 Koot L - XXL Väri Oranssi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=