Wurth_tuotekuvasto

DYNA-PRO TYÖHOUSU HARMAA • Väri harmaa, musta tehostekangas, punaisia tikkauksia ja trenssejä • Tilavat etu- ja takataskut, joihin riippu- taskut voi työntää, kun niitä ei tarvita • Reisitaskut + kännykkätasku • Puukkonappi ja lenkki puukolle, sekä kynälokero • Panssarikankaalla vahvistetut lahkeen- suut ja polvisuojataskut • Polvisuojataskut muotoon ommellut ja pinnoitetut: eivät päästä kosteutta läpi • Vahvat vyölenkit ja vasaranpidike- lenkit vyötäröllä • Silikoninen ID-korttitasku Tuotenumerot 5359 021 642 - 664 Koot 42 - 64 Väri Harmaa/musta Materiaali 60% Puuvilla, 40% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Musta panssarikangas 100% Polyamidi Polvitaskun väri Musta Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2016-11-21 - FI-17199 - © DYNA-PRO TYÖTAKKI HARMAA • Pystykaulus • Neppareilla suljettavat läpälliset rinta- taskut, iso puhelintasku, kynätasku • Vetoketjulliset sivutaskut • Kaksiosasinen hihatasku kynälokerolla • Hihansuissa ja helmassa neppariki- ristys • Vetoketju peitetty kapeilla listoilla, tuu- lilista takin sisäpuolella • Kainaloiden verkkoneulosmateriaali tuo hengittävyyttä • Heijastavaa terenauhaa edessä ja takana • Silikoninen ID-korttitasku • Kestävää, mustaa kontrastiväristä panssarikangasta käytetty taskuissa, olalla ja hihojen takaosissa Tuotenumerot 5359 344 212 - 217 Koot S - 3XL Väri Harmaa/musta Materiaali 60% Puuvilla, 40% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Musta panssarikangas 100% Polyamidi Pesu lämpötilassa 40°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=