Wurth_tuotekuvasto
• Hengittävä verkkoneulos edessä ja takana. • Tilavat rintataskut • Kännykkätasku • ID-henkilökorttitasku • Puukkonappi • Tilavat etu- ja takariipputaskut • Lisäpala mahdollistaa liivin käytön tal- vivaatteiden päällä • Heijastavaa terenauhaa etu- ja taka- kappaleissa • • Päämateriaali puuvilla/polyesterise- koitetta. • Kestävää, mustaa kontrastiväristä panssarikangasta on käytetty tas- kuissa, vyönlenkeissä ja vasaranpidi- kelenkeissä. TYÖKALULIIVI DYNA PRO Tuotenumerot 5359 010 151 - 156 Koot S - 3XL Väri Harmaa/musta Materiaali 60% Puuvilla, 40% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Musta panssarikangas 100% Polyamidi STEP - 2016-11-22 - FI-17210 - © • Hengittävää verkkokangasta selässä ja edessä • Rintataskuissa tarralla suljettava puhe- lintasku, kynätasku, ID-henkilökortti- tasku sekä työkalulenkkejä • Tilavat etu- ja takataskut, joihin riippu- taskut voi pujottaa, jos niitä ei tarvita • Reisitaskut , mittatasku, puukkonappi ja -lenkki • Panssarikankaiset polvisuojataskut • Vahvat vyölenkit ja vasaranpidike- lenkit vyötäröllä • Pituuden säätö olkapäillä • Heijastavaa terenauhaa rinnassa ja selässä • Lisäksi selässä ja lahkeissa 50 mm hei- jastinnauhaa AVOSUOJAPUKU DYNA PRO Tuotenumerot 5359 021 742 - 764 Koot 42 - 64 Väri Harmaa / musta Materiaali 60% cotton, 40% polyester Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Pesu lämpötilassa 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=