Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-19 - FI-18122 - © • Reilun kokoinen, tukeva Ultra –housun työkalutasku. • Helposti kiinnitettävissä ja irrotetta- vissa. • Erillisten vyölenkkien ansioista sopii käytettäväksi myös muissa housuissa. TYÖKALUTASKU WÜRTH ULTRA HOUSUUN Tuotenumero M900 616 999 Väri Musta Koko Yksi koko Materiaali Nylon (polyamide) Pesu lämpötilassa Käsinpesu Housut • Housut joustavat haaroista, polvista ja takaa alaselän kohdalta • Vetoketjulliset reisitaskut kännykkätas- kulla • Polvisuojustaskut • Takaa vahvistettu lahkeensuu • Vyötäröllä kiinnityspisteet irrotettaville työkalutaskuille (M900616999) Huomautus Ultra -työasun jousto-ominaisuudet lisäävät käyttömukavuutta ja liikkumava- pautta työssä. Viimeistellyn ja huolitellun ilmeen asulle antavat heijastavat terenauhat ja moder- nisti muotoillut taskut. Takki • Joustaa hartioista • Suojaava pystykaulus • Raglan hihat • Resorit hihansuissa • Ilmastoidut verkkokainalot • Kulkukorttitasku hihassa • Takaa pidempi ja pyöristetty helma • Kiristysnauha helmassa • Vetoketjulliset sivutaskut, rintatasku ja hihatasku • Efektinä heijastavaa terenauhaa sel- käpuolella WÜRTH ULTRA MUSTA Tuotenumerot M900 615 000 - 005, 010 M900 614 044 - 060 Koot XS - 3XL 44 - 60 Materiaali 65% Polyestei, 35% Puuvilla 65% Polyester, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 245 g 245 g Pesu lämpötilassa 60°C 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=