Wurth_tuotekuvasto
• Väri tummanharmaa, mustat tehosteet polvissa, lahkeissa ja riipputaskuissa • Punaisia koristetikkauksia • Nuorekas ja hyvin istuva malli • Irrotettavat eturiipputaskut pujotetta- vissa etutaskujen sisään • Läpälliset takataskut • Reisitasku, mittatasku ja puukkonappi • Vahvistetut lahkeensuut • 50 mm heijastimet lahkeissa • Lahje helposti itse pidennettävissä WORKER PRO TYÖHOUSUT Tuotenumerot 5359 944 042 - 064 Koot 42 - 64 Väri Harmaa/musta Materiaali 65% Polyesteri, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 245 g Polvitaskun väri Musta Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2016-11-21 - FI-17198 - © • Tummanharmaa, mustat tehosteet hihoissa, punaisia koristetikkauksia taskuissa • Muodikas ja istuva malli • Pystykaulus • Läpälliset rintataskut, läpällinen hiha- tasku • Neppareilla suljettavat sivutaskut, taskut myös sisäpuolella • Pyöristetty ja pidennetty selkäosa • Paljelaskos selässä • Hihansuiden ja helman nepparisäätö • Listan alla vetoketju, tarrasuljettava lista • 50 mm heijastimet olkapäillä sekä hihoissa • Kiinteä ID-henkilökorttitasku WORKER PRO TYÖTAKKI Tuotenumerot 5359 022 921 - 928 Koot XS - 4XL Väri Harmaa/musta Materiaali 65% Polyesteri, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 245 g Pesu lämpötilassa 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=