Wurth_tuotekuvasto
• Riipputaskut edessä ja takana • Tukevat vyölenkit • Vyötärön nepparisäätö • Vasaralenkit molemmilla sivuilla • Rullamitalle oma kiinnityslenkki edessä • Rintataskut, napoleontaskut rintatas- kujen alla • Ruuvitaskut • Levikepala taitettu liivin sisäpuolelle • Selkäosa hengittävää verkkoneulosta • 50 mm levyiset heijastinnauhat olalla • Kiinteä ID-henkilökorttitasku WORKER PRO TYÖKALULIIVI Tuotenumerot 5359 022 932 - 938 Koot S - 4XL Väri Harmaa/musta Materiaali 65% Polyesteri, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 245 g Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2016-11-22 - FI-17208 - © • Musta, hengittävä verkkoneulos selässä 100 % polyesteriä • Väri tummanharmaa, mustat tehos- teet polvissa, riipputaskuissa, lisäksi punaisia koristetikkauksia • Edessä ja takana olevat riipputaskut pujotettavissa taskujen sisään • Rintataskut, reisitasku, mittatasku, puukkonappi • Polvisuojataskut, 2 korkeusvaihtoehtoa • 2-suuntainen vetoketju • 50 mm heijastimet vyötäröllä, lah- keissa ja olkapäillä • Niskalenkin ansioista puku on helppo ripustaa naulakkoon • Kiinteä ID-henkilökorttitasku • Tukevat vyölenkit • Vyötäröllä nepparisäätö WORKER PRO AVOSUOJAPUKU Tuotenumerot 5359 022 942 - 964 Koot 42 - 64 Väri Harmaa/musta Materiaali 65% Polyesteri, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 245 g Pesu lämpötilassa 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=