Wurth_tuotekuvasto
RIIPPUTASKULIIVI, HARMAA WORKER BASIC • Leveä hartiaosa • Selkäosa osittain hengittävää reikä- kangasta • Riipputaskut edessä ja takana, pohjat vahvistettu • Riipputaskuissa työkalulenkkejä, kynä – ja meisselitaskuja • Vetoketjullinen rintatasku isommallekin puhelimelle • Kiinteä kulkulupatasku • Toinen rintatasku avonainen, lisäksi työkalulenkkejä ja kynätaskuja • Puukkonappi • Vasaralenkit oikealla ja vasemmalla • Tukevat vyölenkit • Efektiväri musta, punaisia tikkauksia Tuotenumerot 5359 344 371 - 378 Koot XS - 4XL Väri Harmaa/musta Materiaali 65% polyesteri, 35% puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 235 g Pesu lämpötilassa 60°C STEP - 2017-06-13 - FI-17685 - © Housut • Moderni malli, istuva muotoilu • Syvät etutaskut • Takana mustat paikkataskut • Metallivetoketju, vyötärönappi ei suo- rassa kosketuksessa ihoon • Tukevat vyölenkit • Vetoketjullinen iso reisitasku kiinteällä ID-kulkukorttitaskulla • Puukkonappi • Huomaamattomat polvisuojataskut samaa kangasta kuin housut - suojat saa 2 eri tasoon • Efektiväri musta, punaisia tikkauksia WORKER BASIC HARMAA Takki • Suojaava pystykaulus • Takaa pidempi ja pyöristetty helma • Kiinteä ID-henkilökorttitasku • Rintataskut: vetoketjullinen tasku isom- mallekin kännykälle sekä avotasku kynätaskulla • Viistot syvät sivutaskut • Hihansuissa ja helmassa tarrasäätö • Efektiväri musta, punaisia tikkauksia Tuotenumerot 5359 344 361 - 368 5359 950 342 - 362 Takki Housut Koot XS - 4XL 42 - 62 Väri Harmaa/musta Harmaa/musta Materiaali 65% polyesteri, 35% puuvilla 65% polyesteri, 35% puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 235 g 235 g Pesu lämpötilassa 60°C 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=