Wurth_tuotekuvasto
UMPIHAALARI COVER LIGHT • Väri tumman harmaa, lisäksi punaisia tikkauksia • Etulistan alla muovinepparit • Läpälliset rintataskut, vasemmassa taskussa 2 kynäpaikkaa, oma paikka puhelimelle • Silikoninen, kiinteä ID-henkilökortti- tasku • Viistotaskut vyötäröllä • Takataskut • Nepparilliset läpitaskut • Puukkonappi ja vasaralenkki reidessä • Polvisuojataskut • Säädettävät hihansuut • Säädettävä ja joustava vyötärönauha • Vahvistettu haarasauma STEP - 2016-12-02 - FI-17255 - © HAALARI COVER • Nappikiinnitys, nappilista peitetty • Reilut rintataskut • Pätkäkynätasku • Piilotettava kulkulupatasku • Hihansuiden kireyden säätö, napeilla • Läpitaskut vyötäröllä • Polvisuojien paikat Tuotenumerot 5359 010 011 - 017 Koot S - 4XL Väri Sininen Materiaali 100% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 300 g Tuotenumerot 5359 022 911 - 917 Koot XS - 3XL Väri Harmaa Materiaali 100% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 200 g Pesu 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=