Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-15 - FI-18117 - © MAALARIN SUOJAHUPPU Tuotenumero 5358 000 015 Väri Valkoinen, luonto Materiaali 100% puuvilla Kiinnitys Neppi ja nauha Pesu lämpötilassa 40°C MAALARIN RIIPPUTASKUHOUSUT Valkoinen maalarihousu, jossa kontrastivärinä tummanharmaa vahvikekangas polvipaikoissa. Materiaali on vahvaa ja hengit- tävää puuvillaa.Soveltuu hyvin sisustus-, saneeraus- ja maala- ustöihin. • Edessä riipputaskut vahvistetulla poh- jalla, jotka tarvittaessa pujotettavissa tavallisten taskujen sisään. • Takana kiinteät taskut • Muotoon ommellut polvisuojatakskut, lisää käyttömukavuutta • Iso reisitasku • Selän vyölenkki, toimii myös ripustus- lenkkinä • Kynätasku • ID-korttitasku on taskun sisään piilotet- tavissa • Mittataskussa puukkonappi on piilo- tettuna listan alle • Lenkkejä työkaluille. Tuotenumerot 5359 950 542 - 564 Koot 42 - 64 Väri Valkoinen Materiaali Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 280 g Pesu lämpötilassa 60°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=