Wurth_tuotekuvasto
TYÖSHORTSIT PIRATE-HOUSUT • Lyhyet lahkeet • Etutaskut • Riipputaskut • Kulkulupatasku voidaan piilottaa riip- putaskun taakse • Reisitasku, jossa oma paikka puheli- melle • Takataskut • Polvisuojapaikat • Rullamittatasku • Tummansininen, mustat tehosteet • Polvet ja riipputaskut vahvaa nailonia Tuotenumerot 5359 020 042 - 064 Koot 42 - 64 Väri Sininen Materiaali 100% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 380 g STEP - 2016-11-23 - FI-17219 - © TYÖHOUSUT HEAVY • Väri musta - harmaat saumatikkaukset - punaiset kontrastitikkaukset. • Vahvistetut riipputaskut, jotka pujotet- tavissa etutaskujen sisään, mikäli riip- putaskuja ei tarvita. • Etutaskut. • Meisselitaskut oikean riipputaskun päällä. • ID-henkilökorttitasku. • Läpälliset takataskut. • Läpällinen reisitasku. • Mittatasku, jossa kynätasku ja puuk- konappi. • Vahvat polvisuojataskut, polvisuojille 2 eri korkeutta. • Purkamalla lahkeensuussa olevan sauman saa lahkeeseen 5 cm lisää pituutta ilman erikseen ommeltavaa saumaa. Tuotenumerot 5359 023 142 - 164 Koot 42 - 64 Väri Musta Materiaali 100% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 375 g Pesu 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=