Wurth_tuotekuvasto
TYÖHOUSUT CHINOS MUSTA STRETCH Liikkuvuuden ja käyttömuka- vuuden varmistamiseksi Chinos Stretch -housuissa on joustavaa stretchiä haaroissa, polvissa ja housun takamuksessa. • Sivutaskut • Reilun kokoiset vetoketjulliset reisi- taskut kynätaskuin • Takataskut • Muotoillut, joustavat polven kohdat • D-lenkki vyötäröllä • ID-korttitasku STEP - 2016-11-23 - FI-17215 - © TYÖHOUSUT CHINOS Chinos vyötäröhousu on istuva, puuvillapintainen siisti työ- housu. • Chinokset ovat helposti yhdistettävissä mallistomme muihin tuotteisiin. • Tilavat viistot etutaskut • Läpälliset reisitaskut, nepparisuljenta • Läpälliset takataskut, nepparisuljenta • Haarasauma ja sivusaumat kolmois- neulatikatut Tuotenumerot 5359 010 042 - 064 Koot 42 - 64 Väri Musta Materiaali 65% Polyesteri, 35% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 290 g Tuotenumerot 5359 952 342 - 364 Koot 42 - 64 Väri Musta Päämateriaali 65% PES, 35% Puuvilla, Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 290 g Joustomateriaali 63% PA, 26% PES, 11% EA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=