Wurth_tuotekuvasto
Puuvillainen materiaali on hengittävä ja pehmeä iholle. T YÖPAITA DYNA-PRO Tuotenumerot 5359 020 502 - 507 Koot S - 3XL Väri Harmaa Materiaali 100% Puuvilla Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 210 g STEP - 2016-11-28 - FI-17230 - © Puuvillainen materiaali on hengittävä ja pehmeä iholle. T-PAITA DYNA PRO Tuotenumerot 5359 020 402 - 407 Koot S - 3XL Väri Harmaa Materiaali 100% Puuvilla Pesu lämpötilassa 40°C • O-kaula-aukko T-PAITA Tuotenumerot 5359 010 162 - 167 Koot S - 3XL Väri Fluoresoiva keltainen Materiaali 50% Puuvilla, 50% Polyesteri Pesu lämpötilassa 40°C • Hyvin hengittävä materiaali on miellyttävä käyttää • Viileä kuumassa, lämmin kylmässä • Nopeasti kuivuva, itsesiliävä • Kestävä ja pitää muotonsa • Käyttömukavuutta ja istuvuutta lisäävät leikkaukset T-PAITA DRY-T Tuotenumerot 5359 020 312- 316, 5359 010 136 Koot S - 3XL Väri Musta Materiaali 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino / m 2 160 g Pesu lämpötilassa 60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=