Wurth_tuotekuvasto
MUSTA KAULUSPAITA • Paidan nappilistassa ja kauluksen sisä- pinnalla on tehosteena puna-valkoista ruutukangasta. • Paidassa on nappikaulus ja pyöristetty helma. Tuotenumerot 5359 344 351 - 357 Koot XS - 3XL Väri Musta Materiaali 97% Puuvilla, 3% Elastaani Pesu 30°C STEP - 2017-02-21 - FI-17599 - © ACTION TEC TYÖPAITA • Materiaali: quick dry pique neulos • Rintatasku • Nappilistassa kolme nappia • Nopeasti kuivuva materiaali Tuotenumerot 5359 344 292-297 5359 344 302-307 5359 344 312-317 Koot S - 3XL S - 3XL S - 3XL Väri Puna-musta Musta-harmaa Kelta-musta Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri 100% Polyesteri Kudoksen pinnoitteen paino/ m 2 155 g 155 g 155 g Pesu lämpötilassa 40°C 40°C 40°C Urheilutuotteista tuttu tekninen materiaali hengittää hyvin ja pitää käyttäjänsä kuivana siir- täen kosteuden iholta paidan pintaan.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=