Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-06-19 - FI-18120 - © Metallinen vasarapidike, joka kiinnite- tään vyöhön tarralenkin avulla. VASARAPIDIKE Tuotenumero 5358 000 011 Määrä 1 Polvisuojat suojaavat vähäisiltä mekaani- silta haitoilta, kuten hankaukselta ja pie- niltä iskuilta. Ei suojaa terävien esineiden läpäisyltä. • Mitat: 230 x 150 x 17 mm • Materiaali: 100% etyleeni-vinyyliase- taatti (EVA) • Sopii kaikkiin polvisuojataskullisiin housumalleihimme • Yksi koko • Myydään pareittain POLVISUOJAT Tuotenumero 5358 240 517 Väri Harmaa Kappalemäärä 1 pari Kevyet ja kestävät. • Tarrakiinnityksen vuoksi helppo ja nopea laittaa paikoilleen • Lämmön- ja kylmänkesto erinomainen. (ei sovellu hitsaus/polttoleikkausteh- täviin) • Helppo tarrakiinnitys. • Ei hankaloita kävelyä • Vettähylkivät • Materiaali ympäristöystävällistä solu- muovia. POLVIPEHMUSTE Tuotenumero 0899 030 090 Väri Harmaa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=