Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-11-16 - FI-17180 - © Lämmittää kylmällä, viilentää kuumalla ja haihduttaa kos- teuden tehokkaasti. Thermo Cool –materiaali on tarkoitettu optimoimaan kehon luonnollista lämmönsäätelykykyä kuidun edistyk- sellisen poikkileikkauksen avulla: se vii- lentää haihduttamalla ja estää lämmön karkaamisen, käyttäjän tarpeiden mukaan. Soveltuu erityisen hyvin vaihteleviin olo- suhteisiin ja tilanteisiin, jossa kehon läm- pötila vaihtuu nopeasti rasituksen muuttuessa tai lämpötilan vaihdellessa. ACTION WARM AND COOL - TYÖSUKKA Tuotenumerot 5358 000 043 - 045 Koot 36-40, 41-45, 46-48 Väri Musta/oranssi Pesu lämpötilassa 40°C Sukkien määrä 1 pari Tuotenumerot 5358 000 074 - 076 Koot 37-39, 40-42, 43-45 Väri Musta Materiaali 79% Puuvilla, 19% Polyamidi, 2% Elastaani, Sukkien määrä 5 pari Vaikuttavana aineena on hopealanka, joka vähentää bakteerien muodostusta ja sienten kasvua • Hopea on loistava lämmön säätelijä; kylmällä lämmin ja päinvastoin. Läm- mönsäätelyn ansiosta jalat pysyvät raikkaina pitkänkin käytön aikana. • Lycran ansiosta sukat istuvat hyvin jal- kaan. • Lisäksi sukissa on ESD sähkönjohta- mis-ominaisuus (Antistaattinen). SUKAT HOPEAN RAIKKAAT Tuotenumerot 5358 000 040 - 042 Koot 40-42, 43-45, 46-48 Väri Musta Materiaali 72% Kampapuuvilla, 15% Polyamidi, 10% Tamsilver, 3% Lycra Sukkien määrä 1 pari TYÖSUKAT 5KPL PAKETTI Ympärivuotiseen käyttöön sopiva puuvillasukka. • Elastaani lisää sukan joustavuutta • Lisäresori jalkaosassa parantaa sukan paikallaan pysymistä - Ei valu kanta- pään alle

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=