Wurth_tuotekuvasto
• Elastinen lyhytaikamyssy tuplakumi- nauhalla. • Soveltuu elintarviketeollisuuden käyt- töön. • Koko: Ø 49 cm Tuotenumero 0899 020 316 Väri valkoinen Määrä 100 Materiaali Polypropyleeni • Käytetään talvella kypärän alla. • Mukavan lämmin. • Tarrakiinnitteinen leukahihna. Tuotenumero 5358 000 018 5358 000 019 Koko S/M L/XL Väri Musta Musta Materiaali 65% Puuvilla 35% Polyesteri 65% Puuvilla 35% Polyesteri Vanuvuori 100% Polyesteri 100% Polyesteri Pesu Käsipesu Käsipesu KYPÄRÄNALUSHUPPU Tuotenumero 5358 000 027 5358 000 028 Määrä M L Väri Musta Musta Materiaali 98,6% Meta-aramidi 1,4% hiilikuitu 98,6% Meta-aramidi 1,4% hiilikuitu Pesu 60°C 60°C KYPÄRÄNALUSHUPPU • Heijastinnauha sivuilla ja lipassa • Säädettävä tarrakiinnitys, yksi koko Tuotenumero 5358 000 025 5358 000 026 Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri LIPPALAKKI • Hengittävät sivupaneelit • Heijastinnauhaa lipassa ja sivu panee- leissa • Koon säätö niskassa • Yksi koko Tuotenumero 5358 000 017 Väri Musta Materiaali 100% Polyesteri LIPPALAKKI ACTION STEP - - FI-17240 - © KERTAKÄYTTÖPÄÄHINE • EN 11612:2008,EN 11495:2008 sekä IEC 61482-2:2009 LK1 mukainen kuu- muudelta ja tuulelta suojaava, antistaattinen huppu. • Suojaa hyvin myös niskaa ja kalulaa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=