Wurth_tuotekuvasto

TALVIPÄÄHINE KEINOTURKIS Pakkaspäivien ehdoton pelastaja – perinteinen karvalakki! • Säädettävissa oleva kiinnitys leuan alla • Läppäosat tekoturkista, lämmin vanuvuori Tuotenumero 5358 000 021 5358 000 022 5358 000 023 Koko XS S/M L/XL Väri Musta Musta Musta Materiaali 65% Polyesteri 35% Puuvilla 65% Polyesteri 35% Puuvilla 65% Polyesteri 35% Puuvilla Kudoksen pinnoit- teen paino / m 2 245 g 245 g 245 g Pesu 40°C 40°C 40°C FLEECE LÄMPÖPIPO • Punainen tehosteraita • Kaksinkertainen neulos suojaa korvia ja otsanseutua • Käsitelty vettä hylkiväksi. Tuotenumero 5358 000 024 Väri Musta Koko Yksi koko Materiaali 50% Villa, 50% Akryyli Pesu 30°C PUUVILLAPIPO • Kaksinkertainen neulos • Kätevä kypärän alla Tuotenumero 5358 000 020 Väri Musta Materiaali 95% Puuvilla, 5% Elastaani Kudoksen pinnoit- teen paino / m 2 180 g Pituus 21 cm TYÖPIPO • Istuva muotoilu • Suojaa hyvin korvia ja otsaa pakkaselta ja viimalta • Soveltuu käytettäväksi kypärän alla • Yksi koko Tuotenumero 5358 000 012 5358 000 087 5358 000 016 Väri Fluoresoiva keltainen Fluoresoiva oranssi Harmaa Materiaali 100% Polyesteri 100% Polyesteri 100% Polyesteri Pesu 30°C 30°C 30°C STEP - - FI-17233 - © KÄÄNTÖPIPO Tuotenumero 5358 000 100 5358 000 101 Väri Kelta/harmaa Oranssi/musta Materiaali 80% akryyli, 20% elastaani 80% akryyli, 20% elastaani Pesu 40°C 40°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=