Wurth_tuotekuvasto
Metallinen, musta jojo läpinäky- vällä klipsillä Kelautuva 80 cm nylonnaru Kestävä vyöklipsi Yksilöitävissä yrityslogolla KELAUTUVA JOJO Tuotenumero 5358 000 009 Väri Musta Nipistin kiinnitys. Helppo kiin- nittää vaatteeseen HENKILÖKORTTIPIDIKE Tuotenumero 5358 000 031 Koko 70 x 105 mm Nappiin kiinnitettävä Helppo ommella kiinni vaatteeseen Kulutusta kestävä polyesteripintainen materiaali Tarrasulku ”ikkunan” yläreunassa KULKULUPATASKU Tuotenumero 5358 000 033 Vär Musta • Würth vyöhön ja housuihin yhtene- väiseksi suunnitellut lisätaskut. • Vasemmassa lisätaskussa puhelin- tasku. • Kiinnitys vyötärölle tarranauhalla. IRTOTASKUT Tuotenumero 5358 000 032 Vär Musta Umpinainen korttikotelo suojaa korttia kulumiselta. Pakkasenkestävä Vaakamalli KULKUKORTTIKOTELO Tuotenumero 5358 000 008 Väri Läpikuultava Materiaali Muovi STEP - - FI-17238 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=