Wurth_tuotekuvasto
10.43 Jalkineiden luokittelu valmistusmenetelmän mukaan: 1 luokka: nahkajalkineet ym. materiaalit Ei kokonaan vulkanoidut tai valetut jalkineet. 2 luokka: kumi- ja polymeerijalkineet TURVAJALKINEET Perusvaatimukset turvajalkineille (SB) Lisävaatimuksia turvajalkineille (S1-S5) S1 luokka 1 suljettu kantaosa +A+E S2 luokka 1 S1 + vedenpitävä päällinen (WRU) S3 luokka 1 S2 + P + kuvioitu ulkopohja S4 luokka 2 A + E S5 luokka 2 S4 + P + kuvioitu ulkopohja P Naulaanastumissuoja A Antistaattiset jalkineet E Kantaosan absorptio (vaimennus) WRU Päällisen veden läpäisy, absorptio HRO Ulkopohjan kuumuuden eristävyys SRC Ulkopohjan pito testattu sekä keraamisella että teräsalustalla Cl Kylmyyden eristävyys ALUMIINIKÄRKI 200 J Iskun kestävyys. 15 kN puristus kestävyys. TERÄSKÄRKI 200 J Iskun kestävyys. 15 kN puristus kestävyys. KOMPOSIITTINEN VARVASSUOJA 200 J Iskun kestävyys. 15 kN puristus kestävyys. KÄRKIKUPPI Suojaa kengän kärkeä kulumiselta. TILAVA LESTI STABILIZATOR Kiertojäykkyyttä lisäävä Stabilizator-pala. KANNAN ISKUNVAIMENNUS Kantapäälle kohdistuvan iskun vaimennus TALVIMALLI VETOKETJU Kengissä on vetoketju. NAULAANASTUMISSUOJA TERÄS NAULANPISTOSUOJA TEKSTIILI KUUMUUTTA KESTÄVÄ Kuumuutta kestävät Kevlar ompeleet. KUUMUUTTA KESTÄVÄ POHJA Pohja kestää minuutin ajan kuumuutta +300°C saakka. ÖLJYNKESTÄVÄ ULKOPOHJA ANTISTAATTINEN Kengissä on antistaattisilla ominaisuuksilla varustettu pohja. ESD Kengissä käytettävät materiaalit estää staattisen sähkön aiheuttamat purkaukset EN 61340-5-1:n mukaan. VETTÄ HYLKIVÄ Kengissä on käsitelty nahka(WRU) tai kalvolla varustettu päällinen, joka suojaa kenkää kastumiselta. VESITIIVIS Hyväksyntä EN 20344 (WR):n mukaan.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=