Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-11 - FI-18101 - © TURVAJALKINE SOLAR Erittäin kevyt ja miellyttävä tur- vajalkine Phylon välipohjalla Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Tekstiili PTC Välipohja Phylon Ulkopohja Pitävä, kuumuutta kestävä nitriilikumi Pohjallinen Vaihdettava pohjallinen Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD Tuotenumerot 5357 201 360 - 470 Koot 36 - 47 Jalkineiden päällysmateriaali Tekstiili Väri Valkoinen/harmaa Jalan leveys 11 (turvajalkineet, väljä leveys) TURVAJALKINE AIRTEC Tuotenumerot 5357 218 360 - 470 Koot 36 - 47 Jalkineiden päällysmateriaali Tekstiili Väri Musta / valkoinen Jalan leveys Keskitaso Avoimen verkkorakenteen ansiosta jalan viileänä pitävä ja kevyt turvajalkine Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Tekstiili PTC Ulkopohja EVA / kumi Pohjallinen Insole Comfort (5362 030 360 - 470) Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S1P SRC HRO ESD
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=