Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-11 - FI-18103 - © TURVAJALKINE JALAS EXALTER 9528 Umpinainen turvajalkine nau- hakiristyksellä Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Tekstiili PTC Pohja Kulutuspintana voimakkaasti kuvioitu, pitävä nitriilikumi (Vibram®). Ulkopohjan Vibram®-nitriilikumitekniikka varmistaa pohjan erinomaisen suorituskyvyn erilai- sissa olosuhteissa. Pohjallinen Kaksoisvaimennettu FX3 Exalter2 Vuori Hygieeninen polyamidi Tuki Stabilizator tuki lisää kiertojäykkyyttä ja vähentää nilkkoihin kohdistuvaa rasi- tusta. Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO Tuotenumero 5357 240 360 - 470 Koot 36 - 47 ISO 20345:2011 Jalkineiden päällysmateriaali Tekstiili Väri Musta/punainen Jalan leveys Keskitaso TURVAJALKINE JALAS 1618 S-SPORT Sporttinen ja kevyt turvajalkine Päällinen Tekstiili, CPU päällisrakenne Varvassuoja Varalumiininen varvassuoja Naulaanastumissuoja metalliton PTC naulaanastumissuoja Pohja PU-ulkopohja Pohjallinen FX2 Pro Vuori Polyesteri, polyamidi Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S3 SRC Tuotenumero 5357 190 360 - 470 Koot 36 - 47 Jalkineiden päällysmateriaali Tekstiili Väri Musta Jalan leveys Keskitaso
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=