Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-12 - FI-18109 - © TURVAJALKINE SCORPIUS HIGH TURVAJALKINE HERCULES HIGH Kevyt nilkkuri iskua vaimenta- valla EVA välipohjalla Tuotenumerot 5357 219 360 - 470 Koot 36 - 47 ISO 20345:2011 Jalkineiden päällysmateriaali Polyester Väri Musta/punainen Jalan leveys Keskitaso Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Tekstiili PTC Ulkopohja EVA / kumi Pohjallinen Vaihdettava Insole Comfort (5362 030 360 -470) Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO ESD Tuotenumerot M422 149 035 - 048 Koot 35 - 48 Jalkineiden päällysmateriaali Naudanpintanahka Väri Musta Jalan leveys 11 (turvajalkineet, väljä leveys) Hinta- laatu suhteeltaan erin- omainen nilkkuri, leveä lestinen S3 turvajalkine. Varvassuoja Teräs Naulaanastumissuoja Teräs Ulkopohja PU Pohjallinen Irrotettava Vuori Pehmustettu tekstiili Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=