Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-11 - FI-18105 - © TURVAJALKINE JALAS 3318 DRYLOCK Vedenpitävä nilkkuri nauha- kiinnityksellä Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Teräs Pohja Kulutuspintana kuumankestävä, pitävä Grip-kumipohja. Pohjallinen Kaksoisvaimennettu FX2 Pro pohjallinen. Vuori Vesitiivis ja hengittävä Drylock-vuorira- kenne Suojaluokka EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO Kengän sivuilla heijastimet Tuotenumero 5357 238 360 - 470 Koot 36 - 47 ISO 20345:2011 Jalkineiden päällysmateriaali Naudan pintanahka, kangasvuori Väri Musta Jalan leveys Keskitaso TURVAJALKINE JALAS 1718 ZENIT EASYROLL Nilkkuri Boa ® kiristysmekanis- milla ympärivuotiseen käyttöön. Varvassuoja Alumiini Naulaanastumissuoja Teräs Pohja RPU ulkopohja Pohjallinen FX2 supreme Vuori Polyesteri, polyamidi Suojaluokka EN ISO 20345:2011, S3 SRC Tuotenumero 5357 191 360 - 470 Koot 36 - 47 Jalkineiden päällysmateriaali PU-pinnoitettua nahkaa Väri Musta/harmaa Jalan leveys NB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=