Wurth_tuotekuvasto
11.1 Luokka 1 > 10 min. Luokka 2 > 30 min. Luokka 3 > 60 min. Luokka 4 > 120 min. Luokka 5 > 240 min. Luokka 6 > 480 min. Alhainen suojaus kemikaaleja vastaan AQL 4,0 = suojaustaso 1 AQL 1,5 = suojaustaso 2 AQL 0,65 = suojaustaso 3 Kategoria-, sertifiointi- ja suojausominaisuusmerkinnät: Kuvaston käsineiden perusominaisuudet täyttävät EN-420:2003 standardin yleiset vaatimukset ja ovat sellaisenaan kategoria 1 tuotteita sekä CE- merkittyjä. Tämän lisäksi on käsineitä, jotka ovat sertifioitu eri standardeille. Nämä tuotteet ovat kategoria 2 tuotteita, CE-merkittyjä, sekä oheistettu kyseisten standardien tunnuksilla ja suojaavuusluokkamerkinnöillä. Käsineet, joissa on edellä mainitun informaation lisäksi CE-merkinnän yhteydessä numerosarja (esim CE 0403), ovat kategoria 3 tuotteita. Numerosarja kertoo, mikä ilmoitettu laitos valvoo tuotteen ja valmistuksen tasalaatuisuutta. Käsineille mitatut suojausominaisuuksia kuvaavat suojausluokat merkitään standardien kuva- tunnusten ALLE. Mikäli käsine jonkin ominaisuuden suhteen ei ole saavuttanut vähimmäisarvoa, suojausluokaksi on merkitty 0. Mikäli käsinettä ei ole testattu jonkin ominaisuuden suhteen, suojausluokaksi on merkitty X. Yleisimmät standardit: Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan Suojakäsineet kuumuutta vastaan standardi EN 407:2004 Hitsaussuojaus standardi EN 12477:2001 Käsineet suojaavat mekaanisilta ja termisiltä vaaroilta. Standardin testivaatimukset on yhdistelmä EN 388 ja EN 407 standardien mukaisista vaatimuksista. A-tyypin käsineiden suojaustaso on parempi, B-tyypin käsineet ovat rakenteltaan joustavampia ja näppärämpiä työssä. Kylmää vastaan suojaavat käsineet standardi EN 511:2006 Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan standardi EN 374:2003 Poikkeuksena muihin standardeihin, kemikaalinsuojaluokkia ei merkitä kuvatunnusten yhteyteen, vaan ne löytyvät käsineiden käyttöohjeista. 123456 ABC ABC KÄSIEN SUOJAIMET ABCD EN 388:2003 ABCD E (P) EN 388:2016 A: Hankauskestävyys (0-4) B: Viillonkestävyys (0-5) C: Repäisykestävyys (0-4) D: Pistonkestävyys (0-4) E: Viillonkestävyys ISO 13997 (A-F) P: Suojaus iskua vastaan (valinnainen) 1. numero = Palo-ominaisuudet Asteikko 0-4 2. numero = Kontaktikuumuus Asteikko 0-4 3. numero = Liekkikosketus Asteikko 0-4 4. numero = Lämpösäteily Asteikko 0-4 5. numero = Pienet sulametalliroiskeet Asteikko 0-4 6. numero = Sulametalliroiskeet Asteikko 0-4 EN 511:2006 A: Suojaus läpitunkevaa kylmyyttä vastaan (0-4)* B: Suojauskyky kylmien esineiden kosketuksessa (0-4) C: Vedenläpäisevyys (0-1) *Suojaustason 0 käsineet saattavat kastuessaan menettää eristämiskykynsä AQL kuvaa rikkinäisten tai vuotavien käsineiden prosenttiosuutta tuotantoerä. Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismeja vastaan s tandardi EN 374:2016 ABCDEFG HIJKLMNOPST EN ISO 374-1:2016 TYPE A/B/C EN ISO 374-5:2016 a b VIRUS A: Metanoli B: Asetoni C: Asetonitriili D: Dikloorimetaani E: Hiilidisulfidi F: Tolueeni G: Dietyyliamiini H: Tetrahydrofuraani I: Etyyliasetaatti Läpäisyaika Suojausluokka (permeaatio) < 10 min 0 > 10 min 1 > 30 min 2 > 60 min 3 > 120 min 4 > 240 min 5 > 480 min 6 J: n-heptaani K: Natriumhydroksidi 40 % L: Rikkihappo 96 % M: Typpihappo 65% N: Etikkahappo 99 % O: Ammoniakkivesi 25 % P: Vetyperoksidi 30 % S: Fluorivetyhappo 40 % T: Formaldehydi 37 % a: Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan b: Suojaus bakteereja ja sieniä vastaan. Ei testattu viruksia vastaan Kestävyys erikseen määriteltyjä kemikaaleja vastaan: Tyyppi A: väh. 6 kemikaalia, suojausluokka 2 Tyyppi B: väh. 3 kemikaalia, suojausluokka 2 Tyyppi C: väh. 1 kemikaali, suojausluokka 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=